Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ovalleuchte 830 MT69065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ovalleuchte 830 MT69065
LED-Ovalleuchte 830 MT69065
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99169970
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69065
EAN/GTIN:
     4020856690657
Suchbegriffe:
Ovalleuchte
ovalleuchte led
ovalleuchte ip54
ovalleuchte

LED-Ovalleuchte 830 MT69065

LED-Ovalleuchte ZELLA NEO 3000 K (950 lm/570lm). Robuste LED-Keller- und Universalleuchte (IP54) mit einstellbarem Lichtstrom (Lumen-Select) für Innen- und Außenanwendungen im Wohn- und Gewerbebau. Lichtstarkes und servicefreundlich wechselbares LED-
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,35*
€ 9,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,09*
€ 11,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 11,95*
€ 8,50*
ab € 8,23*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT69067
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.