Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger CML730i-R10#50131783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99261336
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Empfänger CML730i-R10#50131783

Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 640 mm
Strahlabstand: 10 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: PROFINET
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 663 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
663 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
20 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.523,94*
€ 1.608,02*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.507,26*
€ 1.614,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.548,17*
€ 1.636,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.723,77*
€ 1.820,87*
Frei Haus
ab € 1.748,43*
€ 1.838,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,87*
€ 2.166,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,91*
€ 2.156,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.767,04*
€ 2.102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.740,06*
€ 2.070,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.723,77*
€ 2.051,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,70*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,77*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,78*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,79*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,48*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,44*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 135,89*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 91,48*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 110,83*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 458,96*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 134,68*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 198,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.