Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger CML730i-R20#50118804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99262561
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Empfänger CML730i-R20#50118804

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 2.070 mm
Strahlabstand: 20 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1,19 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
2155 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.041,57*
€ 2.149,35*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.046,20*
€ 2.149,35*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.990,94*
€ 2.156,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.068,22*
€ 2.185,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.302,59*
€ 2.430,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.430,88*
€ 2.892,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.417,73*
€ 2.877,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.356,75*
€ 2.804,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.323,58*
€ 2.765,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.302,59*
€ 2.740,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,04*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,72*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,89*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 28,97*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,25*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,86*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,75*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 33,78*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 43,46*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 72,52*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 37,84*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 43,98*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 444,77*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 142,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.