Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endeinspeisung schwarz TRACK #4058075763982


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endeinspeisung schwarz TRACK #4058075763982
Endeinspeisung schwarz TRACK #4058075763982
Artikel-Nr.:
     3517B-99265242
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075763982
EAN/GTIN:
     4058075763982

Endeinspeisung schwarz TRACK #4058075763982

Zubehör für das Schienensystem. Produkteigenschaften: Individuell anpassbares modulares Schienensystem. Zubehör für das Schienensytem. Produktvorteile: Zeitloses elegantes Design. Hochwertige Materialien. Anwendungsgebiete: Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
104 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,78*
€ 2,78*
50
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,20*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,27*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,71*
€ 4,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.