Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR BK LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075763982
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075763982
EAN/GTIN:
     4058075763982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör
Stromschienen-Strahler
Zubehör für das Schienensystem. Produkteigenschaften: Individuell anpassbares modulares Schienensystem. Zubehör für das Schienensytem. Produktvorteile: Zeitloses elegantes Design. Hochwertige Materialien. Anwendungsgebiete: Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
104.0 mm
Breite:
35.0 mm
Höhe:
18.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 2,78*
€ 2,78*
50
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,20*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,27*
1
€ 5,46*
ab € 2,71*
€ 4,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.