Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexfolie Reflexfolie#50104363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99276359
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50104363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexfolie
reflexfolie

Reflexfolie Reflexfolie#50104363

Bauform: rechteckig
Reflexionsfläche: 749 mm x 914 mm
Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA
Befestigung: klebbar
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,76*
€ 402,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 389,85*
€ 441,73*
Frei Haus
ab € 392,26*
€ 446,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,12*
€ 470,11*
10 Tage
49
€ 15,90*
ab € 419,55*
€ 476,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,45*
€ 520,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,68*
€ 485,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.