Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen 107x70 braun FBA-SN107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stopfen 107x70 braun FBA-SN107
Stopfen 107x70 braun FBA-SN107
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-99357926
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202561
EAN/GTIN:
     4012196434527
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
Kabelabschottung
kabelabschottung obo
kabelabschottung

Stopfen 107x70 braun FBA-SN107

Stopfen für Kabelschott Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaumstopfen
Form:
rund
Außenhöhe:
70 mm
Außendurchmesser:
117 mm
Innendurchmesser:
107 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 32,47*
€ 41,97*
1 Tag
30
1
€ 5,90*
ab € 32,44*
€ 42,52*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 33,59*
€ 44,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 33,82*
€ 44,23*
1
€ 3,90*
ab € 34,63*
€ 45,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202322
ab € 32,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202912
ab € 18,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202283
ab € 4,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202904
ab € 9,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.