Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring 20, Silikon ORD-S 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10101759 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M20 rund Silikonkautschuk (VMQ)
10101759 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M20 rund Silikonkautschuk (VMQ)
Artikel-Nr.:
     3517B-99361641
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101759
EAN/GTIN:
     4007685089906
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring 20, Silikon ORD-S 20

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff. Durch den Werkstoff Silikon sind die Dichtringe besonders für den Einsatz bei tiefen Temperaturen geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Shorehärte:
75
Innendurchmesser:
14 mm
Schnurdicke:
1,5 mm
Farbe:
rot
LABS-frei:
ja
Silikonfrei:
nein
Oberflächenschutz:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2863*
€ 0,3663*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2891*
€ 0,3691*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2951*
€ 0,3751*
100
€ 3,90*
ab € 0,2977*
€ 0,3777*
100
€ 4,00*
ab € 0,3834*
€ 0,5049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.