Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff SKVS 21 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISKA SKVS 21 LG Hellgrau EPDM, Polyamid 10 Stück(e)
WISKA SKVS 21 LG Hellgrau EPDM, Polyamid 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517B-99361958
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060620
EAN/GTIN:
     4007685022361
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21

Kabelverschraubung Kunststoff SKVS 21 LG

Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Spezielle Hutmutter mit angespritzter Knickschutzspirale zum Einsatz in Verbindung mit nicht ortsfest verlegten Kabeln. Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den durch angespritzte Dichtlippe. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
35,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,42*
€ 3,43*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,4561*
€ 3,4961*
3
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,54*
10
€ 3,90*
ab € 2,742*
€ 3,892*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,8723*
€ 4,0523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062187
ab € 0,996*
Zubehör
Wiska
10061424
ab € 0,0931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.