Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung Sechskant SMKV 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062087 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG29x1,588 MS-DIN-PG29 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
10062087 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG29x1,588 MS-DIN-PG29 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
10062087 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG29x1,588 MS-DIN-PG29 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
10062087 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG29x1,588 MS-DIN-PG29 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517B-99361967
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062087
EAN/GTIN:
     4007685025348
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 messing

Messingkabelverschraubung Sechskant SMKV 29

Messing Kabelverschraubung mit 6kt. Zwischenstutzen und ausschneidbarem Dichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
37 mm
Sechskant Eckmaß:
39 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..28 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,5527*
€ 4,7439*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,7756*
€ 4,9456*
25
Frei Haus
ab € 3,9604*
€ 5,1304*
25
Frei Haus
ab € 5,3248*
€ 7,0596*
5 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 7,90*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,9456*
€ 5,88526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6556*
€ 5,54016
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7756*
€ 4,49296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 123,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062147
ab € 0,4391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.