| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99369077 Herst.-Nr.: 10065039 EAN/GTIN: 4007685032353 |
| |
|
| | |
| Messingkabelverschraubung mit Gegenmutter M63 EMSKV-SET 63 SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 63 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindelänge: | 10 mm | Schlüsselweite: | 68 mm | Sechskant Eckmaß: | 75 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 34..48 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,44* | € 347,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 292,48* | € 347,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,64* | € 348,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,57* | € 352,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,364* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|