Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065039 Kabelverschraubung M63 Messing Messing 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209121
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065039
EAN/GTIN:
     4007685650397
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubungen metall

Lieferumfang:
Inkl. Gegenmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065039
Typ:
EMSKV-SET 63
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Wiska, EMSKV-SET 63
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,211*
€ 343,591*
Frei Haus
ab € 294,58*
€ 348,97*
Frei Haus
ab € 295,78*
€ 352,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 344,63*
€ 408,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 408,47*
€ 486,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,43*
€ 475,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 395,41*
€ 470,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,60*
€ 449,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,42*
€ 433,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,63*
€ 410,11
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.