Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte HCL DALI CreavoActD2 #7729962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX CreavoAct D2-L LWW-03 31- 7729962 8 ETDD8 01 Anbauleuchte39W, 7729962
TRILUX CreavoAct D2-L LWW-03 31- 7729962 8 ETDD8 01 Anbauleuchte39W, 7729962
Artikel-Nr.:
     3517B-99466079
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7729962
EAN/GTIN:
     4018242586189
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Hängeleuchte HCL DALI CreavoActD2 #7729962

Rechteckige LED-Deckenanbauleuchte mit Lichtelementen aus Linsensystemen und kubischen Abblendelementen mit hoher Effizienz. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblendelementen bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 547,80*
€ 633,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 552,41*
€ 638,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 584,81*
€ 675,42*
Frei Haus
ab € 589,26*
€ 681,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,42*
€ 803,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,39*
€ 796,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,77*
€ 770,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,79*
€ 747,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,81*
€ 695,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7772400
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.