Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 840 DALI 3h Creavo H3-L #7738251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Creavo H3-L LW19-03 58- 7738251 840 ETDD EB3 01 Anbauleuchte45W, 7738251
TRILUX Creavo H3-L LW19-03 58- 7738251 840 ETDD EB3 01 Anbauleuchte45W, 7738251
Artikel-Nr.:
     3517B-99466942
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7738251
EAN/GTIN:
     4018242587230
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Hängeleuchte 840 DALI 3h Creavo H3-L #7738251

LED-Hängeleuchte mit hocheffizienten Lichtelementen aus Linsensystemen und kubischen Abblendelementen. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mittels separet zu bestellender Zubehöre. Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblendelementen bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 493,82*
€ 564,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 499,60*
€ 568,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 527,11*
€ 600,82*
Frei Haus
ab € 532,32*
€ 606,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,82*
€ 714,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,94*
€ 709,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,26*
€ 689,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,54*
€ 670,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,11*
€ 627,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,02*
Zubehör
TRILUX
7771500
ab € 11,45*
Zubehör
TRILUX
7772400
ab € 5,99*
Zubehör
TRILUX
7772200
ab € 20,94*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.