Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 20922179200000997409


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 20922179200000997409
Artikel-Nr.:
     3517B-99760702
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-2179/200-000/997-409
EAN/GTIN:
     4066966578423
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste

1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 20922179200000997409

1-Leiter-THR-Federleiste, gerade
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
9-polig
Lötstift Ø 1,4 mm
versilberte Kontakte
im Gurt
2,50 mm²
lichtgrauUniversalanschluss für alle Leiterarten. Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse. Einfache, intuitive Betätigung ohne Spezialwerkzeug.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 410,1704*
€ 493,82*
Frei Haus
ab € 414,0704*
€ 498,6704*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,82*
€ 587,6458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,26*
€ 585,7894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 470,60*
€ 560,014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 453,84*
€ 540,0696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 410,1704*
€ 488,10278
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 5,12713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.