Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 20922179200000997409


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 20922179200000997409
Artikel-Nr.:
     6012C-99760702
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-2179/200-000/997-409
EAN/GTIN:
     4066966578423
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste
federleiste
federleisten grau

1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 20922179200000997409

1-Leiter-THR-Federleiste, gerade
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
9-polig
Lötstift Ø 1,4 mm
versilberte Kontakte
im Gurt
2,50 mm²
lichtgrauUniversalanschluss für alle Leiterarten. Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse. Einfache, intuitive Betätigung ohne Spezialwerkzeug.
Weitere Informationen:
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Verschmutzungsgrad:
2
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 411,00*
€ 493,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 417,04*
€ 498,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 498,28*
€ 592,9532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,6504*
€ 585,06398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,74*
€ 555,4206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,4904*
€ 537,27358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 417,04*
€ 496,2776
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 5,213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.