| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99859109 Herst.-Nr.: 56.395.1255.0 EAN/GTIN: 4015573568754 |
| |
|
| | |
| Durchgangsklemme 56.395.1255.0 Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm,Nennquerschnitt: 95 mm², Baubreite: 32 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 16..95 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 16..95 mm² | Bemessungsstrom In: | 250 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hutschiene TH35 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,591* | € 9,571* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 7,60* | € 9,59* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,6066* | € 10,7266* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,23347* | € 11,47347* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 9,4737* | € 11,7737* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|