Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND RFK1/95FMK/S35/V0 56.395.1255.0 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0237893
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.395.1255.0
EAN/GTIN:
     4015573568754
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm,Nennquerschnitt: 95 mm², Baubreite: 32 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,591*
€ 9,571*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,60*
€ 9,59*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,6066*
€ 10,7266*
10
€ 5,95*
ab € 9,23347*
€ 11,47347*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 9,4737*
€ 11,7737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,7737*
€ 14,0107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6837*
€ 13,9036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,2037*
€ 13,3324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,8437*
€ 12,904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,4737*
€ 11,2737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,737* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.