Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme 32.530.0053.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99866174
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     32.530.0053.0
EAN/GTIN:
     4015573710245

Bolzenklemme 32.530.0053.0

Bolzenklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Bolzengröße M 6, Baubreite 20 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,61*
€ 204,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,925*
€ 210,265*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,46*
€ 212,87*
Frei Haus
ab € 253,81*
€ 253,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 234,2575*
€ 287,5875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,87*
€ 253,3153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,06*
€ 251,1614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,30*
€ 234,787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,62*
€ 226,8378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,46*
€ 196,8974
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,6184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.