Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland BK M6/35 Bolzenklemme 32.530.0053.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0238046
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     32.530.0053.0
EAN/GTIN:
     4015573710245
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
bolzenklemme wieland
bolzenklemme
Bolzenklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Bolzengröße M 6, Baubreite 20 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,61*
€ 204,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,925*
€ 210,265*
Frei Haus
ab € 165,46*
€ 212,87*
Frei Haus
ab € 253,81*
€ 253,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 234,2575*
€ 287,5875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,5875*
€ 342,22913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,2375*
€ 335,86263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,9975*
€ 318,91703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,3975*
€ 311,06303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,2575*
€ 278,76643
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,3703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.