Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch FL 2208C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-10064075
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1095627
EAN/GTIN:
     4055626925172
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch

Industrial Ethernet Switch FL 2208C

Managed Switch 2000, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, Lackierte Leiterplatte, erweiterter Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130,592254 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
125,1 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 494,55*
€ 551,37*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 498,30*
€ 551,91*
Frei Haus
ab € 499,80*
€ 556,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 505,14*
€ 560,45*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 525,66*
€ 579,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,37*
€ 656,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,92*
€ 647,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,46*
€ 637,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,85*
€ 622,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,55*
€ 588,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7845*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 94,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.