Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact E/NS 35 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact E/NS 35 N
Phoenix Contact E/NS 35 N
Phoenix Contact E/NS 35 N
Artikel-Nr.:
     262-B117A84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
48.6 mm
Höhe
32.8 mm
Gewicht
14.79 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,81017*
€ 1,06017*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8428*
€ 1,1028*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9176*
€ 1,1976*
30 Tage
80
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9251*
€ 1,2051*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7859*
€ 1,2555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,06017*
€ 1,2616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02017*
€ 1,214
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95017*
€ 1,1307
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81017*
€ 0,9641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,0085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,93785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,4968*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0691*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 3,3919*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.