| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10064209 Herst.-Nr.: 2404157 EAN/GTIN: 4055626348391 |
| |
|
| | |
| Gebäudemanagementsystem SUP-100 Emalytics Supervisor-Lizenz mit Konnektivität zu bis zu 100 Emalytics Controller (separate Wartungslizenz erforderlich) Weitere Informationen: | | Diagnosefunktion integriert: | ja | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Projektierungsfunktion integriert: | ja | Mit Datenerfassungsfunktion: | ja | Kommunikationsfunktion integriert: | ja | Technologische Funktion integriert: | nein | Inbetriebnahmefunktion integriert: | ja | Simulationsfunktion integriert: | ja | Bewegungsfunktion integriert: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.026,79* | € 4.271,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.064,48* | € 4.313,04* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.312,72* | € 4.537,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.346,54* | € 4.581,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|