| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10064254 Herst.-Nr.: 1101283 EAN/GTIN: 4055626958118 |
| |
|
| | |
| Gebäudemanagementsystem NC4-100-SMA-3YR Wartungslizenz (3 Jahre) für die Emalytics Controller-Lizenz NC4-100 Weitere Informationen: | | Diagnosefunktion integriert: | ja | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Projektierungsfunktion integriert: | ja | Mit Datenerfassungsfunktion: | ja | Kommunikationsfunktion integriert: | ja | Technologische Funktion integriert: | nein | Inbetriebnahmefunktion integriert: | ja | Simulationsfunktion integriert: | nein | Bewegungsfunktion integriert: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,28* | € 81,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,20* | € 84,22* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,81* | € 85,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,29* | € 86,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,95* | € 87,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|