Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10064688 Herst.-Nr.: 1160931500 EAN/GTIN: 4032248976652 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung 15m SAIL-M8GM#1160931500 Anschlussfertige EtherCat Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Länge: | 15 m | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | ohne | Rasthebelschutz: | nein | Geeignet für Schleppketten: | ja | Pinbelegung: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,32* | € 61,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,96* | € 85,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,97* | € 88,56* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,66* | € 89,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,47* | € 91,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|