Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3659227 Herst.-Nr.: SAIL-M8GM8SG-4S15UIE EAN/GTIN: 4032248976652 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige EtherCat Datenleitung mit Kupferadern. Pinbelegung: sonstige, Länge: 15 m, Mantel-Farbe: grün, Knickschutztülle: ohne, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: true, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: Kunststoff, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: Kunststoff, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIL-M8GM8SG-4S15UIE | Ident Code: | 1160931500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,32* | € 61,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,96* | € 85,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,97* | € 88,56* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,66* | € 89,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,47* | € 91,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|