Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsklemme 4qmm 1xDurchg. L KXA04I5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsklemme 4qmm 1xDurchg. L KXA04I5
Installationsklemme 4qmm 1xDurchg. L KXA04I5
Artikel-Nr.:
     3517I-10152806
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA04I5
EAN/GTIN:
     3250613942014
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen

Installationsklemme 4qmm 1xDurchg. L KXA04I5

Ergänzungsklemme 4mm², 1x Durchgang L
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
26 A
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
90 mm
Höhe:
51,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 0,5 - 4 qmm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,96*
27 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 2,27*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,57*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWE21G
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.