Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1177933 Herst.-Nr.: KXA04I5 EAN/GTIN: 3250613942014 |
| |
|
| | |
| Ergänzungsklemme 4mm², 1x Durchgang L Breite: 90 mm, Höhe: 51,5 mm, Tiefe: 6 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Grundfarbe: grau, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 26 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KXA04I5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 0,5 - 4 qmm, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,53* | € 1,96* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,78* | € 2,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,62* | € 2,57* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,62* | € 2,57* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,67* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|