| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10165983 Herst.-Nr.: 2CPX041843R9999 EAN/GTIN: 4011617418436 |
| |
|
| | |
| Bausatz Reihenklemme Modul vertikal MBK114 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Reihenklemmen vertikal, Rasteinheit 4 RE = 600 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 48 Platzeinheiten, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 66 mm bis 113 mm, nutzbare Höhe von 591 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 200 mm | Max. Bemessungsstrom: | 850 A | Mit PE-Schiene: | nein | Mit N-Schiene: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,23* | € 78,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,33* | € 78,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,41* | € 79,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,36* | € 81,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,23* | € 86,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|