| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2953838 Herst.-Nr.: 2CPX041843R9999 EAN/GTIN: 4011617418436 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Reihenklemmen vertikal, Rasteinheit 4 RE = 600 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 48 Platzeinheiten, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 66 mm bis 113 mm, nutzbare Höhe von 591 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 250 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 200 mm, Polzahl: 0, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 0, Max. Bemessungsstrom: 850 A, mit N-Schiene: false, mit PE-Schiene: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MBK114 | Ident Code: | 2CPX041843R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,38* | € 78,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,68* | € 79,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,89* | € 81,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,87* | € 83,60* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 69,24* | € 86,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|