Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9BM
Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9BM
Artikel-Nr.:
     3517I-10173893
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP9BM
EAN/GTIN:
     4015153662643
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9BM

Ersatztür Bauhöhe 9,für S-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
516 mm
Höhe:
1218 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 253,92*
€ 305,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,36*
€ 306,38*
Frei Haus
ab € 255,23*
€ 308,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,81*
€ 363,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.