Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1V4 1APZ3 V17AX430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1V4 1APZ3 V17AX430
Verteilerfeld 1V4 1APZ3 V17AX430
Artikel-Nr.:
     3517I-10178970
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     V17AX430
EAN/GTIN:
     4015153781511
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld 1V4 1APZ3 V17AX430

Verteilerfeld mitAPZ bestehendAus: 1xVerteilerfeld 4-reihig 48 TE,1xAPZ-Raum 450mm,Steuerleitungsquerverdrahtung 7-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
133 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,51*
€ 221,20*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,24*
€ 221,79*
Frei Haus
ab € 196,85*
€ 228,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,23*
€ 247,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.