Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1V4 1APZ3 V17AX430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1V4 1APZ3 V17AX430
Verteilerfeld 1V4 1APZ3 V17AX430
Artikel-Nr.:
     6012-10178970
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     V17AX430
EAN/GTIN:
     4015153781511
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld 1V4 1APZ3 V17AX430

Verteilerfeld mitAPZ bestehendAus: 1xVerteilerfeld 4-reihig 48 TE,1xAPZ-Raum 450mm,Steuerleitungsquerverdrahtung 7-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
133 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,51*
€ 220,47*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,00*
€ 221,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,16*
€ 227,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,55*
€ 246,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.