Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse CI-K2H Hartspiegelausführ. CI-K2H-80-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-10179177
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229309
EAN/GTIN:
     4015082293093
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse

Isolierstoffgehäuse CI-K2H Hartspiegelausführ. CI-K2H-80-A

Isolierstoffgehäuse, mit Kappenmaßausschnitt, Sortiment: Kleingehäuse CI-K, Leergehäuse, Einzelgerät, Schutzart: IP30, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Farbe: Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Beschreibung: metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Harte metrische Vorprägungen, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L- in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, Kappenmaßausschnitt und Tragschiene für Einbaugeräte bis 4 Teilungseinheiten, Nicht genutzte TE (max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
181 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,67*
€ 25,82*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,89*
€ 27,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 28,52*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,46*
€ 29,62*
€ 3,90*
ab € 22,72*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
226767
ab € 0,76*
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
206902
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.