Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür,volta APV,5-reihig VA60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür,volta APV,5-reihig VA60W
Tür,volta APV,5-reihig VA60W
Artikel-Nr.:
     3517I-10180219
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA60W
EAN/GTIN:
     3250616411661
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür hager
verteilertür

Tür,volta APV,5-reihig VA60W

Tür, volta, APV, 5-reihig, Kunststoff, geschlitzt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
285 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,78*
€ 66,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,17*
€ 67,37*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,69*
€ 69,33*
Frei Haus
ab € 53,75*
€ 69,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,62*
Zubehör
Hager
VZ698
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.