Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 160mm m.Lüftungstür ABNRM204M01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP 160mm m.Lüftungstür ABNRM204M01
Feldverteiler AP 160mm m.Lüftungstür ABNRM204M01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10187023
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRM204M01
EAN/GTIN:
     4015153823211
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
feldverteiler abn
feldverteiler

Feldverteiler AP 160mm m.Lüftungstür ABNRM204M01

Komplettschrank für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Lüftungstür, 1x Verteilerfeld 4-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 3x vollflächige Multimedia-Montagefläche zur Aufnahme von LexCom Zubehör in Steck- und Schraubtechnik, IP31
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,56*
€ 373,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,10*
€ 378,37*
Frei Haus
ab € 320,61*
€ 382,05*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 367,74*
€ 435,04*
Frei Haus
ab € 392,02*
€ 460,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,37*
€ 450,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,36*
€ 405,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.