| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10187023 Herst.-Nr.: ABNRM204M01 EAN/GTIN: 4015153823211 |
| |
|
| | |
| Feldverteiler AP 160mm m.Lüftungstür ABNRM204M01 Komplettschrank für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Lüftungstür, 1x Verteilerfeld 4-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 3x vollflächige Multimedia-Montagefläche zur Aufnahme von LexCom Zubehör in Steck- und Schraubtechnik, IP31 Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 4 | Breite in Teilungseinheiten: | 24 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Art der Tür: | einfach | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Signaldurchlassende Tür: | ja | Mit Schloss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 315,34* | € 374,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,36* | € 378,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,44* | € 382,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 367,10* | € 435,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,99* | € 461,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|