Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 3P+N E-100A,für HS HTN690E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 3P+N E-100A,für HS HTN690E
SLS-Schalter 3P+N E-100A,für HS HTN690E
Artikel-Nr.:
     3517I-10250898
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN690E
EAN/GTIN:
     3250613303488
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 3P+N E-100A,für HS HTN690E

SLS-Schalter 4 polig 3P+N E-Charakteristik 100A für Hutschienenmontage. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,61*
€ 319,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,94*
€ 319,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,84*
€ 327,15*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 290,01*
€ 334,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,76*
€ 335,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,36*
€ 399,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HT006
ab € 1,16*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.