| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10269159 Herst.-Nr.: 1080900 EAN/GTIN: 4003468100967 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter LUNA 108 plus EL Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 TE, separater Einbau-Lichtsensor, Schaltverzögerung, Schwellwert und Ausgangs-LED Anzeige Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Glühlampenlast: | 2600 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2600 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 2600 VA | Max. Schaltleistung LED: | 350 W | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Einstellbereich Helligkeitswert: | 2..2000 lx | Mit programmierbarer Nachtabschaltung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,15* | € 86,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,50* | € 86,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,27* | € 87,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,28* | € 87,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,45* | € 91,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|