Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzkappen UniN,f.NH-Sicherung. ZY51TNH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsschutzkappen UniN,f.NH-Sicherung. ZY51TNH
Berührungsschutzkappen UniN,f.NH-Sicherung. ZY51TNH
Artikel-Nr.:
     3517I-10276205
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZY51TNH
EAN/GTIN:
     3250611031987
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Berührungsschutzkappen UniN,f.NH-Sicherung. ZY51TNH

Berührungsschutzkappen, UniN, für NH-Sicherungen im FP62H1N
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
66 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
171 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
19 mm
Max. Belastbarkeit:
0,679 kg
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherung, berührungsschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 21,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 15,78*
€ 22,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,83*
€ 22,18*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,06*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.