Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10278753 Herst.-Nr.: 412626 EAN/GTIN: 3245064126267 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter inkl.Lichtfänger 412626 Legrand AlphaLux³ D21, Dämmerungsschalter mit digitale Wochenzeitschaltuhr, inkl. Lichtfänger 412860 ,1 Kanal, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Einstellbereich 1 - 100.000 Lux, Ein- und Ausschaltverzögerung 30 ... 300 Sek. (einstellbar), 56 Schaltprogramme, Programmerstellung direkt am Gerät oder mit PC, AlphaSoft, PC-Adapter(412873) und Datenschlüssel(412872). Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Glühlampenlast: | 2000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2000 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 600 VA | Max. Schaltstrom (cos phi: | 0,6)=10 A | Einstellbereich Helligkeitswert: | 1..100000 lx | Mit programmierbarer Nachtabschaltung: | ja | Tasteingang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,53* | € 140,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,48* | € 143,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,46* | € 145,66* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,24* | € 148,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,75* | € 150,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|