| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10278852 Herst.-Nr.: 604079 EAN/GTIN: 3245066040790 |
| |
|
| | |
| Meldeleuchte LED, 1-fach, or 604079 Legrand Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Orange ), 230 VAC, 1-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster. Weitere Informationen: | | Farbe der Kalotte: | orange | Leuchtmittel: | LED | Lampensockel: | sonstige | Max. Lampenleistung: | 0,55 W | Bemessungsspannung: | 250 V | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 70 mm | Schutzart (IP): | IP40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 20,02* | € 24,89* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,85* | € 27,69* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,99* | € 27,80* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,07* | € 30,26* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 22,59* | € 31,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|