| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10353262 Herst.-Nr.: W1023128 EAN/GTIN: 9008567006931 |
| |
|
| | |
| Sicherungslastschaltleiste Doppel NH Gr.3 1600A 1.550.004 MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT Doppelschaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden und sind in den Bauweisen MULTIVERT 800A (2 x 400A) und MULTIVERT 1260A (2 x 630A) erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1260 A | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH3 | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schienenanschluss | Kabeleinführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 645,40* | € 745,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 639,49* | € 746,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 654,94* | € 752,86* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 746,44* | € 855,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|