Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH gTr Gr.4a 630kVA sfü KM NH42GTR630KVA-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH gTr Gr.4a 630kVA sfü KM NH42GTR630KVA-8
Sicherungseinsatz NH gTr Gr.4a 630kVA sfü KM NH42GTR630KVA-8
Artikel-Nr.:
     3517I-10365034
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W1030488
EAN/GTIN:
     3605340535129
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh4a
nh-sicherung
mersen nh-sicherung

Sicherungseinsatz NH gTr Gr.4a 630kVA sfü KM NH42GTR630KVA-8

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff) Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4a
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
909 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse:
gTr (Ganzbereichs-Trafoschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
66 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,76*
€ 114,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,84*
€ 114,36*
Frei Haus
ab € 95,61*
€ 118,69*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 121,7665*
€ 149,7965*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,36*
€ 150,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.