Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜSS-Stecker Typ 2 VAL-MS 350 VF-RW ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÜSS-Stecker Typ 2 VAL-MS 350 VF-RW ST
ÜSS-Stecker Typ 2 VAL-MS 350 VF-RW ST
Artikel-Nr.:
     3517I-10452109
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1050280
EAN/GTIN:
     4055626665177
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 phoenix

ÜSS-Stecker Typ 2 VAL-MS 350 VF-RW ST

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Reihenschaltung aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 350 V AC mit erhöhtem Blitzstrom-Ableitvermögen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: varistor, phoenix varistor
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 46,71*
10
Frei Haus
ab € 40,599*
€ 47,119*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 49,33*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 43,32*
€ 50,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,29*
€ 52,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,7309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 467,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.