Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜSS-Basiselement Typ 3 PLT-SEC-T3-BE-FM-UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ÜSS-Basiselement Typ 3 PLT-SEC-T3-BE-FM-UT
ÜSS-Basiselement Typ 3 PLT-SEC-T3-BE-FM-UT
Artikel-Nr.:
     3517I-10452181
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907924
EAN/GTIN:
     4055626257709
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

ÜSS-Basiselement Typ 3 PLT-SEC-T3-BE-FM-UT

Basiselement für Schutzstecker der Produktreihe PLT-SEC- -UT/PT mit Fernmeldekontakt.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Polzahl:
2
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Energietechnik
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 16,28*
€ 19,77*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,23*
€ 21,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,26*
€ 21,31*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,56*
€ 21,69*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,73*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.