Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10452316 Herst.-Nr.: 416003 EAN/GTIN: 4013364028937 |
| |
|
| | |
| Erdungsleitung 16mm2/L 0,3m schw. EL16L035M2KSO810 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Erdungsleitung | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kupfer | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 17,50* | € 24,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,49* | € 24,05* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,62* | € 24,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,15* | € 25,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,55* | € 25,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|