Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV-Klemme NIRO (V4A) SVK 7.10 FL30 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10452352
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308249
EAN/GTIN:
     4013364129313
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder

SV-Klemme NIRO (V4A) SVK 7.10 FL30 V4A

Schräg-Verbinder-Klemmen nach DIN EN 62561-1, für Kreuz- und T-Verbindungen von einen Rund- und einen Flachleitern. Ausführung mit Verdrehschutz der Schrauben M10.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
7..10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
311
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 7,55*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 9,10*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 9,26*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 9,29*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,18*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.