Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10452370 Herst.-Nr.: 410199 EAN/GTIN: 4013364028562 |
| |
|
| | |
| Erdungsleitung 10mm2/L 20,0m schw. EL10L200M2KSO810 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Erdungsleitung | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kupfer | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 237,75* | € 237,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 219,23* | € 255,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,36* | € 258,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,24* | € 261,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 230,85* | € 267,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|