Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPU PV I+II 3 R 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPU PV I+II 3 R 1500
Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPU PV I+II 3 R 1500
Artikel-Nr.:
     3517I-10454792
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2530590000
EAN/GTIN:
     4050118540802
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPU PV I+II 3 R 1500

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennspannung DC:
1500 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,63*
€ 205,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,72*
€ 205,89*
Frei Haus
ab € 181,42*
€ 211,43*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 185,61*
€ 215,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,23*
€ 216,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2530600000
ab € 47,58*
Zubehör
Weidmüller
2530570000
ab € 60,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.